Vääntörauta teleskooppivarrella, kapeneva pää, hyötyajoneuvo
Vääntörauta teleskooppivarrella, hyötyajoneuvo
VÄÄNTÖRAUTA SÄÄD. TELESK. 1350MM
Tuotenro 1952001402
EAN 4056807684642
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntöraudan päätä voi kääntää 180°, ja sen voi lukita pitävästi paikalleen päässä olevalla painikkeella.
- Vipuvarren pituutta voi säätää portaittain 10 mm:n välein painikkeella.
- Kapeneva pää mahdollistaa optimaalisen käytön myös ahtaissa paikoissa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 865 mm |
Pituus 2 | 1350 mm |
Tuotteen paino | 3280,000 g |