1/2" hylsy 12-kulma
1/2 hylsyavain, 12-kulmainen, Ko-ken
1/2 HYLSY 12-KULMA 10MM
Tuotenro 0715131109
EAN 4046777447521
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 37 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 15,3 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 22 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 9 mm |
