Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Autoneuvo-/metalliala

Räikkä-vaihtok-mak-ruuvim., sis. kärjet, auto/met
VAIHTOKÄRKIMEISSELI RÄIKÄLLÄ A/M

Tuotenro 06136103

EAN 4047376495838

-
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Autoneuvo-/metalliala

Tuotenro 06136103
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
Ruuvimeisseli, jossa on ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini, kaksikomponenttikahva, räikkätoiminto, kirkas kromipinnoitettu pyöreä varsi magneetilla ja 12 kärkeä

Kaikki mitä tarvitset tehokkaaseen työskentelyyn


  • Tehokas räikkätoiminto, 28 hampainen, suurin vääntömomentti 20 Nm

  • Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta

  • Optimaalinen voimansiirto ja miellyttävä käsiteltävyys räikkäruuvimeisselin erittäin ohuen muotoilun ansiosta

  • 1/4 tuuman vakiomallisen kärkipitimen ansiosta kadonneen kärjen korvaaminen on helppoa

  • Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ulosvedettävän ja pyöritettävän makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 12 kärjelle

  • Napsahdus kertoo, kun makasiini on kunnolla lukittunut

  • Würth-värikoodit helpottavat oikean kärjen valitsemista

  • Sisältää 12 yleisesti käytettyä kärkeä ajoneuvo- ja metallialalle


Kestävä ja pitkäikäinen


  • Pitkä käyttöikä vahvan, kirkkaan, kromipinnoitetun pyöreän varren ansiosta

  • Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen

  • Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Autoteollisuudelle ja metalliteollisuudelle.

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Kärjen/pään koko

1/4

Kärkien määrä

12 KPL

Kahvan leveys (A3)

37,5 mm

Pituus: Varsi/terä (B)

80 mm

Kahvan pituus (D)

147 mm

Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli räikällä Autoneuvo-/metalliala sisältää:
Vaihtokärki-makasiini-meisseli räikällä
1 x
Vaihtokärki-makasiini-meisseli räikällä

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

Kuvaus: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,6X4,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
DIN 7428 C 6.3 -sovite (1/4)

SOVITE 1/4 KUUSIO - 1/4 NELIÖ 25MM

Kuvaus:
1/4; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Käytännöllinen sovite moniin työkaluihin
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x