Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli sisältää 12 kärkeä

Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli sis. kärjet
VAIHTOKÄRKIMEISSELI ZEBRA 06136001

Tuotenro 06136001

EAN 4045727072240

-
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli sisältää 12 kärkeä

Tuotenro 06136001
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
Ruuvimeisseli, jossa on ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini, kaksikomponenttikahva ja kirkas kromipinnoitettu pyöreä varsi magneetilla

Tehokkuutta käden ulottuvilla


  • Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta

  • Optimaalinen voimansiirto ja miellyttävä käsiteltävyys makasiini-ruuvimeisselin erittäin ohuen muotoilun ansiosta

  • Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ulosvedettävän ja pyöritettävän makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 12 kärjelle

  • 1/4 tuuman vakiomallisen kärkipitimen ansiosta kadonneen kärjen korvaaminen on helppoa

  • Würth-värikoodit helpottavat oikean kärjen valitsemista

  • Napsahdus kertoo, kun makasiini on kunnolla lukittunut


Parasta laatua


  • Pitkä käyttöikä vahvan, kirkkaan, kromipinnoitetun pyöreän varren ansiosta

  • Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen

  • Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Kärjen/pään koko

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärkien määrä

12 KPL

Kahvan leveys (A3)

37,5 mm

Pituus: Varsi/terä (B)

90 mm

Kahvan pituus (D)

121 mm

Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli sisältää 12 kärkeä sisältää:
Vaihtokärki-makasiini-meisseli
1 x
Vaihtokärki-makasiini-meisseli

SCRDRIV-MULTIBIT-EMPTY

Kuvaus: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle and bright chrome-plated round shank with magnet
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,6X4,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH3 25 MM PUNAINEN

Kuvaus:
PH3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX27

Kuvaus:
TX27; 27
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX40

Kuvaus:
TX40; 40
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x