Vaihtoteräveitsi katkottomalla terällä Martor Argentax Cuttex 9MM 46102
Veitsi, katkoton terä Martor Argentax Cuttex 46102
VEITSI KATKOTONTERÄ 9MM MARTOR ARGENTAX
Tuotenro 1971000113
EAN 4061975729507
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Klassinen vaihtoteräveitsi
9 mm leveällä terällä styroksille, polystyreenille
Terävä, pieni, kätevä veitsi - ARGENTAX CUTTEX 9 MM -kapealla terälllä styroksille, polystyreenille on ominaisuuksiltaan kaikkea sitä, mitä vaihtoteräveitseltä voi odottaa. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi kartongin, pahvin, paperin ja teipin leikkaamiseen. Pitkä, pyöristetty kahva istuu hyvin käteen. Terän pituutta voi muuttaa tarpeen mukaan. Kun joustava terä tylsyy, se voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Asennettu terä: 86
- Leikkuusyvyys jopa 53 mm
- Leikkuusyvyyttä on mahdollista säätää riippuen leikattavasta materiaalista
- Varustettu vyöklipsillä
- Vaihtoterän tuotekoodi 1971 000 288
Tiedot(X)
Terän leveys | 9 mm |
Materiaali, kahva | PLA |