Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaijerileikkuri C12

Vaijerisakset C12
VAIJERILEIKKURI C 12

Tuotenro 071403 605

EAN 4053479946818

-
Vaijerileikkuri C12

Tuotenro 071403 605
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
Vaijerisakset erikoiskovasta metallista valmistetuilla terillä.

Erikoiskovasta metallista valmistettujen terien ansioista tällä vaijerileikkurilla on suuri leikkuukapasiteetti. Kevytmetallikahvat puolestaan varmistavat, että se ei ole liian raskas käyttää.



  • Kahvat kevytmetallia

  • Terät erikoiskovaa metallia

  • Pituus 500 mm

  • Paino 1700 g
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint.

6 mm

Leikkuukapasiteetti, 19 HRC teräs langan halkaisija enint.

12 mm

Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint.

8 mm

Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint.

12 mm

Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint.

12 mm

Pituus (kokonaispituus)

500 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot