Vaijerileikkurit
Vaijerileikkurit, yleiskäyttö
VAIJERILEIKKURI C 7
Tuotenro 071403 60
EAN 4056807004853
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Siisti leikkaus V-leikkausgeometrian ansiosta
- Kädet eivät luista PVC-päällystetyn kahvan ansiosta
- Kiinnitysväline pitää leikkurit suljetussa asennossa
- Integroitu kiinnitystoiminto vaijerien vetämistä varten
Tiedot(X)
Vaijeri, aitalanka
Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint. | 2,5 mm |
Leikkuukapasiteetti, 19 HRC teräs langan halkaisija enint. | 4 mm |
Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint. | 5 mm |
Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint. | 7 mm |
Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint. | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 190 mm |