Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vanneharja

Vanneharja
VANNEHARJA

Tuotenro 0891350162

EAN 4046777732498

-
Vanneharja

Tuotenro 0891350162
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
Tehokas puhdistus halkaistujen, viistojen harjasten ansiosta
  • Viistot harjakset yltävät kaikkialle

  • Halkaistut harjasten päät imevät sisäänsä paljon vettä

  • Halkaisun ansiosta harjakset ovat pehmeät, mikä mahdollistaa hellävaraisen puhdistuksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vanteiden pinttyneen lian poistamiseen. Pehmeä vanneharja on erityisen hellävarainen alumiini-, kromi- ja kevytmetallivanteille. Pehmeät luonnonkuidut vähentävät vesiroiskeita. Kartiomainen muotoilu takaa parhaat tulokset vanteen puhdistuksen aikana.

Ohjeet

Vinot harjakset takaavat, että kaikki vanteen kohdat saavat tehokkaan puhdistuksen. Harjasten halkiokärjet imevät runsaasti vettä, ja niiden pehmeä materiaali varmistaa, ettei maalipinta vaurioidu puhdistuksen aikana.

Leveys

65 mm

Pituus (kokonaispituus)

325 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot