Vanneleikkuri
Vanneleikkuri D123S
VANNELEIKKURI D123S
Tuotenro 0713030090
EAN 4010220030981
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vanneleikkuri D123S on tehokas työkalu, joka leikkaa vaivattomasti jopa 32 x 1 mm:n vanteet. Sen vanteenpidin takaa turvallisen työskentelyn ja mittatarkat nivelet takaavat tarkan leikkauksen joka kerta. Ergonomisesti muotoillut kahvat tekevät työskentelystä miellyttävää.
- Leikkuu max. 32 x 1 mm
- Vanteenpidin takaa turvallisen työskentelyn
- Mittatarkat nivelet
- Ergonomisesti muotoillut kädensijat
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 260 mm |
Leikkuusärmän pituus | 38 mm |
Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy | 1,0 mm |
Leikkuukapasiteetti enint., ruostumaton teräs | 0 mm |