Vanteen asennusapusarja 7 osaa
Pyörän vanteen asennusapusarja, 7-os., seinäkiinn.
VANTEEN ASENNUSAPU SARJA
Tuotenro 1952006735
EAN 4056807821337
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kätevä asennusjärjestelmä
- Sopii erityisesti ajoneuvoille, joissa on pyöränpultit, ajoneuvoille, joissa jarrulevyä ei ole pultattu pyörännapaan, ja ajoneuvoille joissa on lyhyt pyörännavan keskiosa, kaulus
- Asennustapit asetetaan pyörännavan kierteeseen, niitä ei tarvitse ruuvata sisään
- Soveltuu M12- ja M14-pyöränpulteille
- Kun ensimmäistä pyöränpulttia asetetaan paikalleen, pyörän paino lepää asennustapin päällä
- Asennustappi asetetaan ensin napaan, mikä kohdistaa jarrulevyn reiät pyörännavan reikiin (ajoneuvoissa, joissa on irrallinen jarrulevy)
Toimitussisältö
- 1 x vanteen asennustappi pyöränpulteille M12, P = 127,5 mm
- 1 x vanteen asennustappi pyöränpulteille M14, P = 127,5 mm
- 2 x vaihtoholkki vanteen asennustappiin M12, P = 27,8 mm
- 2 x vaihtoholkki vanteen asennustappiin M14, P = 27,8 mm
- 1 x magneettipidin
Tiedot(X)
- Sopii käytettäväksi ajoneuvokorjaamoissa ja renkaiden asennuksessa
- Pyöräpulteilla varustetut ajoneuvot
- Ajoneuvot, joissa jarrulevy ei enää ole pultattu pyörän napaan
- Ajoneuvot, joissa on lyhyt pyörän navan keskiosa, kaulus
- Pyöränpultteille M12 ja M14
Pituus (kokonaispituus) | 127,5 cm |