Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Veitsen vaihtoterä Martor nro 45

Teollisuusterä Martor nro 45
VAIHTOTERÄ MARTOR EASYSAFE/HANDY NR.45

Tuotenro 1971000205

EAN 4061975682925

-
Veitsen vaihtoterä Martor nro 45

Tuotenro 1971000205

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu turvaveitsiin/-leikkureihin SECUMAX EASYSAFE Nr. 121001, SECUNORM HANDY Nr. 444 ja SECUNORM HANDY Nr. 445

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus: Varsi/terä

39 mm

Terän leveys

18,4 mm

Terän paksuus

0,3 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot