Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Veitsen varaterä Puolisuunnikas, Martor nro 60099

Puolisuunnikkaan muotoinen terä Martor nro 60099
VAIHTOTERÄ MARTOR SECUPRO 60099 / 625

Tuotenro 1971000264

EAN 4061975683519

-
Veitsen varaterä Puolisuunnikas, Martor nro 60099

Tuotenro 1971000264

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vaihtoterä turvaveitselle MARTOR SECUPRO 625, tuotenro 1971 000 152

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus: Varsi/terä

55,5 mm

Terän leveys

19 mm

Terän paksuus

0,63 mm

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot