Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa
Kiinnikkeiden irrotussarja, 2 osaa
VERHOILUN JA KLIPSIEN IRROITUSSARJA 2-OS
Tuotenro 1952004685
EAN 4099618448683
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin ohut malli
- Yltää turvallisesti pieniinkin aukkoihin
- Sarja koostuu kahdesta osasta, minkä ansiosta se vastaa erilaisiin vaatimuksiin
- Keveyden ansiosta helppo käsitellä
- Kaksi vääntötyökalua = neljä vaihtoehtoa
Tyyppi 1 = kapea kartion muoto + leveä kiilan muoto
Tyyppi 2 = haarukka, 5 mm + 7,5 mm
Tiedot(X)
Verhoiluosille, koristelistoille, törmäyssuojalistoille, asennusliittimille jne.
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 2 KPL |
Tuotteen paino | 267,000 g |