Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Veto-/kiinnityskoukku, erittäin suuri

Veto-/kiinnityskoukku, erittäin suuri
KOUKKU LIUKUVASARA ISO M18X1,5

Tuotenro 1952003965

EAN 4056807821559

-
Veto-/kiinnityskoukku, erittäin suuri

Tuotenro 1952003965
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
Solid extractor hook for use in axle and bodywork repairs
  • Erittäin leveä malli sopii erinomaisesti tukivarren (pallonivel/kiinnitysreikä) ja pyöränlaakerikotelon liitosten irrottamiseen jousijalan ollessa paikoillaan

  • Koukun profiilin ansiosta se sopii erinomaisesti myös A-, B- tai C-pilarien oikaisutöihin.
Huomautus

Käyttöön yhdessä raskaan käytön liukuvasaran kanssa (esim. 1952004050).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Esimerkkejä: Ford Mondeo, MB Vito, etuakseli

Tuotteen paino

2721,400 g

Liitäntäkierre

M18 x 1,5

Leveys

40 mm

Korkeus

110 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot