Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoakselin hylsysarja 9 osaa

Vetoakselin hylsyavainsarja, 9 osaa
HYLSYSARJA VETOAKS. 9OS

Tuotenro 1952006845

EAN 4062856072569

-
Vetoakselin hylsysarja 9 osaa

Tuotenro 1952006845
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
Useimpien vetoakselin ruuvien ja mutterien asennukseen ja irrotukseen
  • Sopii erinomaisesti vetoakselin mutterien ja pulttien irrottamiseen ja kiristämiseen

  • Erittäin pitkä, ohut versio syvällä oleville keskimuttereille

  • Soveltuu käyttöön iskuvääntimellä. Valmistettu kestävästä kromi-molybdeeniteräksestä


Toimitussisältö:


  • 1 jokaista, 1/2" vetoakselin hylsy, 12-kulmainen, AV 24, 27, 30, 32, 34 ja 36 mm (pituus 85 mm)

  • 1 jokaista 1/2" vetoakselin hylsy, kuusiokolo, AV 14, 17 ja 19 mm (pituus 43 mm)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Esimerkiksi keskimuttereille ja -ruuveille, joissa on 6- tai 12-kulmainen profiili, keskiruuveille, joissa on kuusiokoloprofiili, kardaaniakselin laipan muttereille

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa (10)

9 KPL

Tuotteen paino (40)

2900,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot