Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetokärki Pin Puller®

Vetokärki, tähden muotoinen, PinPuller
VETOKÄRKI 3-OS. 1 PUSSI 15KPL=1

Tuotenro 0691500427

EAN 4053479942315

-
Vetokärki Pin Puller®

Tuotenro 0691500427
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
Laadukas PinPuller-vetokärki tarjoaa tehokkaan ja tarkan kiinnityksen tähden muotoisilla kärjillä. Helppo asentaa ja käyttää, sopii moniin eri käyttötarkoituksiin.

Vetokärki, tähden muotoinen, PinPuller (6007010450) on tehokas työkalu, joka helpottaa erilaisten nastojen ja pinnien poistamista vaivattomasti ja nopeasti. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja vähentää käyttäjän rasitusta pitkäkestoisessa käytössä. Lisäksi PinPuller on suunniteltu turvalliseksi käyttää, joten voit luottaa sen tehokkuuteen ilman riskiä vahingoittaa työpintaa tai itseäsi.



  • 3 os., sis. 15 kpl
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

200 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot