Vetoniittipihti HNG 26 N
Vetoniittipihti HNG 26N
VETONIITTIPIHTI 3,0-6,4MM HNG26N
Tuotenro 0949610
EAN 4058794338584
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Oikean suuttimen helppo ja nopea tunnistus
Suuttimissa on värikoodit.
Helppo iskun pituuden säätö
Iskun pituutta voidaan säätää kääntämällä suuttimen pidikettä.
Kätevää ja siistiä työskentelyä
- Käsikäyttöisten vipukahvojen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä vaivatonta.
- Suuttimet on asennettu valmiiksi vipukahvoihin, ja niitä voidaan vaihtaa asennusavainta käyttämällä.
- Karakuppi pitää työpisteen siistinä.
Tiedot(X)
Niitin halkaisija vähint./enint. | 3,0-6,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 490 mm |
Leveys | 170 mm |
Korkeus | 50 mm |
Tuotteen paino | 3340,000 g |
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
SP-UNI-KEY
KARAKUPPI HNG 26 JA HNG 26 N
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!