Vetoniittipihti HNG 28 N
Vetoniittipihti, HNG 28N
Tuotenro 0949810
EAN 4058794338560
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Oikean suuttimen helppo ja nopea tunnistus
Suuttimissa on värikoodit.
Helppo iskun pituuden säätö
Iskua voidaan säätää kääntämällä suuttimen pidikettä
Mukava ja siisti työskentely
- Käsikäyttöisten vipukahvojen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä vaivatonta.
- Pakkauksen mukana toimitetut suuttimet on integroitu vaahtomuoviseen sisäkkeeseen, ja ne on helppo asentaa mukana toimitetulla asennusavaimella.
- Karakuppi pitää työpisteen siistinä.
Tiedot(X)
Niitin halkaisija vähint./enint. | 3,0-6,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Leveys | 140 mm |
Korkeus | 50 mm |
Tuotteen paino | 4335,000 g |
NOZ-(F.LEVRRVTR-949810)-4,8
NOZ-(F.LEVRRVTR-0949810)-6,5
SP-UNI-KEY
KARAKUPPI HNG 26 JA HNG 26 N
NOZ-(RVTR-07039373)-4,8
MTHPCE-(F.RVTR-070393733)-6,5
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N