Vetoniittipihti, haitari
Saksityyppinen niittaustyökalu
VETONIITTIPIHTI HAITARI
Tuotenro 0949900001
EAN 4053479978895
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korkealaatuinen ja kestävä saksityyppinen niittaustyökalu on ammattikäyttöön suunniteltu haitaripihti, joka on valmistettu vahvasta alumiini- ja teräsrakenteesta. Sen asetuskapasiteetti kattaa kaikki niitit 3,2 - 6,4 mm kokoisina, ja sen pituus on 305 mm suljettuna ja 805 mm laajennettuna. Tämä työkalu on helppokäyttöinen ja turvallinen, ja sen kevyt paino (2,30 kg) mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn mukavasti ja tehokkaasti.
- Ammattikäyttöön tarkoitettu haitaripihti, vahva alumiini- ja teräsrakenne
- Asetuskapasiteetti: kaikki niitit 3,2 - 6,4 mm
- Pituus: 305 mm suljettu (805 mm laajennettu), paino: 2,30 kg
Tiedot(X)
Niitin halkaisija vähint./enint. | 3,2-6 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |