Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetoniittipihti, käsikäyttöinen

Vetoniittipihdit ZEBRA
VETONIITTIPIHTI ZEBRA

Tuotenro 091512

EAN 4011231857550

-
Vetoniittipihti, käsikäyttöinen

Tuotenro 091512
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
Halkaisijaltaan 2,4 mm:n, 3 mm:n ja 4 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin, kupariin, teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ja halkaisijaltaan 5 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Niitin halkaisija vähint./enint.

2,4-4 mm

Materiaali

Teräs

Paino

590 g

Vetoniittipihti, käsikäyttöinen sisältää:
1 x
Suutin Vetoniittipihtiin, käsikäyttöinen

SUUTIN 3,0/3,2 AL,CU,ST,A2

Kuvaus:
2.3 mm; 7.000 g
Määrä: 1 x
1 x
Suutin Vetoniittipihtiin, käsikäyttöinen

SUUTIN 4,0 MM ST JAA2 NIIT.

Kuvaus:
2.9 mm; 7.500 g
Määrä: 1 x
1 x
Suutin Vetoniittipihtiin, käsikäyttöinen

SUUTIN 4,8 JA 5,0 MM A1 NIITE

Kuvaus:
3.2 mm; 3.000 g
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Vetoleuat Vetoniittipihtiin, käsikäyttöinen

LEUAT VETONIITTIPIHTIIN

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot