Vetosahan /katkoteräveitsen terä Katkoteräveitsiin 25 mm terällä
Vetosahan terä, 25 mm
VETOSAHAN TERÄ 25MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Leikkaa siististi ja vaivattomasti
Erittäin terävä erikoishammastuksen ansiosta.
Sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin
Pieni ja kätevä, sopii yleiskäyttöön.
Mahdollistaa kappaleiden leikkaamisen pinnan kanssa samaan tasoon
Joustava, mutta kestää taivutusta käytön mukaan.
Määritetty leikkuusyvyys estää tahattomat vauriot
Terän leikkuusyvyyttä voi säätää.
Soveltuu katkoteräveitselle 0715 66 350
Tiedot(X)
Pituus: Varsi, kara, terä | 140 mm |
Varren/karan/terän leveys | 25 mm |
Terän paksuus | 0,7 mm |
Materiaali | Teräs |
Leikkuureunan/-terän pituus | 110 mm |