Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetovasara hitsauskahvaan Pin Puller®

Oikaisu, liukuvasara, PinPuller
VETOVASARA HITSAUSKAHVAAN 2KG

Tuotenro 0691500428

EAN 4053479942322

-
Vetovasara hitsauskahvaan Pin Puller®

Tuotenro 0691500428
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
Ainutlaatuinen PinPuller-liukuvasara helpottaa pulttien ja ruuvien poistamista. Säästä aikaa ja vaivaa PinPullerin avulla!

Liukuvasara on monipuolinen työkalu, joka helpottaa erilaisten kiinnikkeiden irrottamista ja korjaamista. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden pitkissäkin työskentelyjaksoissa ja tarkasti harkitut yksityiskohdat lisäävät turvallisuutta.



Soveltuu useisiin hitsauskahvoihin, esim. Würth Pin Puller -hitsauskahvaan.

Huomautus

Ei sisällä sovitetta vetokärjille.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

2,3 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot