Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vetovasara, yleismalli

Vetovasara, yleismalli
VETOVASARA 4KG

Tuotenro 0691500145

EAN 4024835928953

-
Vetovasara, yleismalli

Tuotenro 0691500145
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
Peltiosien painaumien oikaisuun, 4 kg

Erinomainen lisävaruste kaksipuoliselle vetokahvalle



Yleiskäyttöön perinteisen kierreliitännän ansiosta (sisäkierre M14 x 2, 17 mm syvä)


Voidaan käyttää yhdessä jo olemassa olevien tarvikkeiden kanssa



Pyöräkotelot ja takapaneelit voi oikaista karkeasti käyttämällä pyöreää koukkua


Voidaan käyttää myös ilman kaksipuolista vetokahvaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

4698,000 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaksipuolinen vetokahva Aaltolangalle

VETOKAHVA AALTOLANGALLE 9 OS.

Vetokahva suorille ja kaareville pinnoille, monia käyttökohteita, suurten ja pitkänomaisten painaumien oikaisuun käsin tai vetovasaraa käyttämällä
x 1 kpl
Sovite, liitin liukuvasaraan

VETOVASARAN SOVITE

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot