Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Viimeistelyhiomapyörö, mini fleecehiomapyörö

Minihiomapyörö
VIIMEISTELYHIOMAP 50MM KARKEA, ROLOC

Tuotenro 0673205010
EAN 4038898405627

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pikakiinnitys Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa

Karkeat, keskikarkeat ja hienot hiomajyvät: Alumiinioksidia



Erittäin hienot hiomajyvät: Piikarbidia



Avoin ja joustava pyörön rakenne


  • Vain vähän kuumenemista (viileä hionta)

  • Ei tukkeudu hiottavan pinnan pölystä

  • Muotoutuu optimaalisesti työkappaleeseen, tasainen pintarakenne


Ei sisällä korroosiolle altistavia metalleja


Ei pilaa käsiteltävää pintaa



Sopii käytettäväksi paineilmahiomakoneissa (90° kulma/kääntö alas) ja taipuisissa akseleissa



Halkaisijaltaan 75 mm:n laikkoja voi käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä kulmahiomakoneissa, joissa M14 liitäntä tukilaikalle

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Pintojen puhdistamiseen, päästövärin poistoon, ruosteen ja hapettuneiden kerrosten poistoon, kevyeen purseenpoistoon, pintojen koristeluun, hitsien tasoittamiseen liikaa materiaalia poistamatta sekä hiontaurien, naarmujen, pinnoitteiden ja vanhojen siveltimellä levitettyjen pinnoitteiden poistamiseen.

  • Käsiteltävät materiaalit: Soveltuu monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.

Halkaisija (Ø)

50 mm

Väri

Ruskea

Malli

Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa

Karkeus, raekoko

100 / karkea

Pyörimisnopeus enint.

23000 rpm

Suositeltu pyörimisnopeus

20000 rpm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka Pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 50X6MM ROLOC

x 1 kpl
Tukilaikka Pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 76X6MM ROLOC

x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot