Voimahylsy 1/2"
voimahylsy, 1/2", erikoisprofiili
1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 17MM MB
Tuotenro 0714130417
EAN 4058794451924
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojattu vahingoittamista vastaan
Muoviholkki suojaa alumiinivanteen pinnoitetta.
Helppo tunnistaa
Hylsyavaimen värikoodijärjestelmä helpottaa halutun avaimen koon tunnistamista ja vähentää siten hukkaan mennyttä työaikaa.
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko | Erikoisprofiili pyöränpulteille |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 86 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 30 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 25 mm |
Holkin sisähalkaisija (d2) | 24,5 mm |
Holkin ulkohalkaisija (d3) | 27 mm |
Malli | Reikä lukitustapille ja ura O-renkaalle, Pitkä |
Soveltuu ajoneuvomallille | MB C-sarja, MB E-sarja, MB S-sarja, MB M-sarja, MB SLK, MB GLK |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |