Voimahylsyavain, 1/2", tuumakoko, kuusio, lyhyt
1/2″ voimahylsyavain, kuusio, tuumakoko, lyhyt
1/2" VOIMAHYLSY 3/8"
Tuotenro 071413 02
EAN 4011231710343
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Reikä lukitustapille ja ura O-renkaalle
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 3/8" |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 38 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 15 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 25 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 4 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |