Voimahylsyjatkot, sarja, tarvikkeet , 1/2 tuumaa, 2.4.1, system
Voimahylsyjatkot, tarv.sarja, 1/2”, 2.4.1, 6 osaa
1/2 VOIMAHYLSY JATKO SRJ.6-OS. 2.4.1
Tuotenro 0965905216
EAN 4061975388353
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
Solumuoviosan koko | 2.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 115 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
VOIM.HYLS SOVITE 3/8 - 1/2
1/2 VOIMAH. JATKO 75 MM
1/2 VOIMAH. JATKO 150 MM
1/2 VOIMAH. JATKO 250 MM
VOIMAHYLSYN SOVITE 1/2 KOLO- 3/4 TAPPI