Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voimahylsyn sovite 1" - 3/4"

Voimahylsyn sovite 1–3/4
VOIMAHYLSYN SOVITE 1 - 3/4

Tuotenro 57671107

EAN 4056807029313

-
Voimahylsyn sovite 1" - 3/4"

Tuotenro 57671107
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
Vääntiö, kiinnitys (S2)

1 tuuma

Kärjen/pään koko (S1)

3/4

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

54 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

66,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot