Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voimahylsysarja, kuusio, 1/2 tuumaa, 2.4.1, system

Voimahylsyavainsarja, kuusio, 1/2”, 2.4.1, 16 osaa
1/2 VOIMAHYLSYSARJA 16-OS. FOAM 2.4.1

Tuotenro 0965905214

EAN 4061975389510

-
Voimahylsysarja, kuusio, 1/2 tuumaa, 2.4.1, system

Tuotenro 0965905214
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
16-osainen

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

16 KPL

Solumuoviosan koko

2.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

115 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Voimahylsysarja, kuusio, 1/2 tuumaa, 2.4.1, system sisältää:
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 12MM

Kuvaus:
12 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 15MM

Kuvaus:
15 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 21MM

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 22MM

Kuvaus:
22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 24MM

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 27MM

Kuvaus:
27 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 30MM

Kuvaus:
30 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1/2 VOIMAHYLSY 32MM

Kuvaus:
32 mm
Määrä: 1 x