Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voimahylsysarja, kuusio, pitkä, 1/2 tuumaa, 4.4.1, system

Voimahylsyavainsarja, kuusio, 1/2”, 4.4.1, 12 osaa
1/2 VOIMAHYLSYSARJA PITKÄT 12-OS. 4.4.1

Tuotenro 0965905218

EAN 4061975389756

-
Voimahylsysarja, kuusio, pitkä, 1/2 tuumaa, 4.4.1, system

Tuotenro 0965905218
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
12-osainen

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

12 KPL

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Voimahylsysarja, kuusio, pitkä, 1/2 tuumaa, 4.4.1, system sisältää:
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 14MM

Kuvaus:
14 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 16MM

Kuvaus:
16 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 18MM

Kuvaus:
18 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 21MM

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 22 MM

Kuvaus:
22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 24 MM

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 27 MM

Kuvaus:
27 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot