Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voimasivuleikkuri, säädettävä

Sivuleikkuri raskaaseen käyttöön, säädettävä
VOIMASIVULEIKKURI ZEBRA 200MM

Tuotenro 071401 599

EAN 4053479288222

-
Voimasivuleikkuri, säädettävä

Tuotenro 071401 599
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
2 työkalua yhdessä: Sivuleikkuri tai voimasivuleikkuri tuplanivelnappia (power) käyttämällä

Kaksinkertainen leikkuuvoima


Tuplanivelnappia painamalla



Suuri leikkauskapasiteetti mahdollistaa myös paksujen kaapelien leikkaamisen



Ei perinteisten sivuleikkureiden aiheuttamaa tärähtävää iskua leikatessa



Leikkuureunat korkealuokkaista terästä


Pitkä käyttöikä



Turvalliset käyttää


Ergonomiset 2-komponenttikahvat luistamattomalla pinnalla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

200 mm

Pituus tuumina (L)

8 in

Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint.

4,5 mm

Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint.

3,5 mm

Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint.

3,0 mm

Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint.

5,0 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Liitostyyppi

Limiliitos

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot