Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voimasivuleikkurit

Voimasivuleikkurit, compact
VOIMASIVULEIKKURI 200MM SUORA

Tuotenro 071506 01

EAN 4024835706278

-
Voimasivuleikkurit

Tuotenro 071506 01
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
Karkaistujen teräslankojen katkaisuun
  • Induktiivisesti karkaistut tarkat leikkuuterät

  • Vipuvoima mahdollistaa erinomaisen leikkuutehon ja vähäisen voimankäytön tarpeen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint.

6 mm

Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint.

5,2 mm

Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint.

4 mm

Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint.

3,6 mm

Materiaali

Teräs

Materiaali, kahva

Polyvinyylikloridi

Pituus tuumina

8 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot