Yhden käden puristin/nostin VIKING ARM
Puristin Viking Arm yhden käden as.työkalu
PURISTIN / NOSTIN VIKING ARM
Tuotenro 0714662980
EAN 4065746397568
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Entistä vielä tarkempi, millimetrin tarkka säätö parannetun säätöyksikön ansiosta
- 150 kg:n kuormitusrajoitus mahdollistaa raskaiden esineiden asennuksen nopeasti ja helposti
- Erittäin vakaa korkealaatuisen mustan hiiliteräksen ansiosta
- Helppo käyttää vain yhdellä kädellä
- Ihanteellinen nostamiseen, laskemiseen, kiinnittämiseen ja myös levittämiseen
Pohjalevyt vaihdettavissa
- Pohjasarja 3 mm, tuotenro 0714 662 971
- Pohjasarja 6 mm, tuotenro 0714 662 972
Tiedot(X)
Raskaiden esineiden nostamiseen, laskemiseen ja kiinnittämiseen
Käytettävissä on 2 vaihtoehtoa, laskeminen tai puritustyökalun puristuksen vapauttaminen Vasemmanpuoleisella vivulla esineet voidaan laskea millimetrin tarkasti. Oikeanpuoleinen vipu vapauttaa kokonaan
Sisäinen kiinnitysleveys vähint./enint. | 155-380 mm |
Ulkoinen kiinnitysleveys enint. (L1 max.) | 215 mm |
Kidan leveys, ulkonema (L2) | 38 mm |
Profiilin paksuus | 6 mm |
Profiilin leveys (B) | 104 mm |
Puristusvoima | 1,5 kN |
Sisäinen kiinnitysleveys enint. (L max.) | 380 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!