Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

Yhdistelmäpihdit, DIN ISO 5746
YHDISTELMÄPIHTI 2K 180 MM

Tuotenro 071501 575

EAN 4050382275240

-
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

Tuotenro 071501 575
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
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tarttuma- ja leikkuupinnan

  • Erittäin pitkät terät sopivat myös paksummille kaapeleille

  • Terät:
  • Lisäinduktiokarkaistut

  • Pinnoite:
  • Kiillotettu ja tiivistetty kirkkaalla lakalla

  • Kahvojen pinnoite:
  • PVC-muovia, kahdesti valettu

  • Nivel: Limittäinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

180 mm

Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint.

2,8 mm

Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint.

2,5 mm

Pinta/pinnoite

Maalattu/lakattu

Pituus tuumina (L)

7 in

Materiaali

Teräs

Materiaali, kahva

Polyvinyylikloridi

ISO

5746

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot