Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV®-räikkäpäällä

Yhdistelmäräikkäavain, nivelletty, matta
RÄIKKÄAVAIN 16 MM NIVELELLÄ

Tuotenro 071426316

EAN 4052703457632

-
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV®-räikkäpäällä

Tuotenro 071426316
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
Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Erikoistyökalu, rengaspää nivelletty, räikkäpään kulma 180°


  • Kestävä ja nivelletty räikkäpää mahdollistaa myös ahtaissa paikoissa olevien ruuvien saavuttamisen ja kiristämisen tarkasti

  • 12-kulmainen POWERDRIV® ja tiheähammastus, 72 hammasta rengaspäässä helpottavat työtäsi

  • Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri

  • Avopäässä on suora voimansiirto, joten kiinteä avoin pää sopii erityisesti ruuvien avaamiseen


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Yhdistelmäräikkäavaimen enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899

  • Toimivaksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Nivelletyn yhdistelmäräikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Huomautus

Tätä erikoistyökalua saa kuormittaa korkeintaan enimmäisvääntömomentilla. Tästä syystä avain soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Avaa pulttia avopäällä ja kiristä räikkäpäällä räikkätoimintoa käyttäen

AV/ Leukojen väli (SW)

16 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

208 mm

Leuan paksuus (a1)

7,2 mm

Lenkin/renkaan paksuus (a2)

9,9 mm

Leukojen leveys (ulko) (b1)

33,4 mm

Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d)

29,4 mm

Vääntömomentti enint. (F max.)

175 Nm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot