Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV®-räikkäpäällä
Yhdistelmäräikkäavain, nivelletty, matta
RÄIKKÄAVAIN 18 MM NIVELELLÄ
Tuotenro 071426318
EAN 4052703457670
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoistyökalu, rengaspää nivelletty, räikkäpään kulma 180°
- Kestävä ja nivelletty räikkäpää mahdollistaa myös ahtaissa paikoissa olevien ruuvien saavuttamisen ja kiristämisen tarkasti
- 12-kulmainen POWERDRIV® ja tiheähammastus, 72 hammasta rengaspäässä helpottavat työtäsi
- Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri
- Avopäässä on suora voimansiirto, joten kiinteä avoin pää sopii erityisesti ruuvien avaamiseen
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Yhdistelmäräikkäavaimen enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
- Toimivaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Nivelletyn yhdistelmäräikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tätä erikoistyökalua saa kuormittaa korkeintaan enimmäisvääntömomentilla. Tästä syystä avain soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen
Tiedot(X)
Avaa pulttia avopäällä ja kiristä räikkäpäällä räikkätoimintoa käyttäen
![]() | |
AV/ Leukojen väli (SW) | 18 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 237 mm |
Leuan paksuus (a1) | 8 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a2) | 10,7 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b1) | 37,6 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 32,4 mm |
Vääntömomentti enint. (F max.) | 230 Nm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |