Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä

Yhdistelmäräikkäavain, räikkätoiminto molem.päissä
YHDISTELMÄRÄIKKÄAVAIN 12MM

Tuotenro 071425912

EAN 4050382596369

-
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä

Tuotenro 071425912
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
Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Erittäin ohut avain, jossa on räikkä sekä avolenkkipäässä että suljetussa rengaspäässä


  • Sopii erinomaisesti liitinmuttereille esimerkiksi jarruputkissa, ruiskutuslinjoissa, ilmastointilaitteissa tai hydraulijärjestelmissä

  • Innovatiiviset räikät molemmissa päissä helpottavat liitosten kanssa työskentelyä ahtaissa, vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Rengaspäässä on modifioitu 12-kulmainen POWERDRIV®-räikkä, ja myös avopäässä on räikkätoiminto

  • Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Yhdistelmäräikkäavaimen enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kaksoisrengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suunniteltu erikoisruuviliitoksiin, kuten jarruputkiliitokset, ruiskutuslinjat, ilmastointi, hydrauliikka jne.

AV/ Leukojen väli (SW)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

171 mm

Leuan paksuus (a1)

8,2 mm

Lenkin/renkaan paksuus (a2)

5,3 mm

Leukojen leveys (ulko) (b1)

24,6 mm

Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d)

22,8 mm

Vääntömomentti enint. (F max.)

89 Nm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Yhdistelmäräikkäavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV®-vääntiöllä

YHDISTELMÄRÄIKKÄAVAIN SARJA 6-OS.

Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu, joka on suunniteltu erityisesti liitoksiin