Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot räikkätoimisella rengas- ja avopäällä
Yhdistelmäräikkäavain, räikkätoiminto molem.päissä
YHDISTELMÄRÄIKKÄAVAIN 17MM
Tuotenro 071425917
EAN 4050382597113
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin ohut avain, jossa on räikkä sekä avolenkkipäässä että suljetussa rengaspäässä
- Sopii erinomaisesti liitinmuttereille esimerkiksi jarruputkissa, ruiskutuslinjoissa, ilmastointilaitteissa tai hydraulijärjestelmissä
- Innovatiiviset räikät molemmissa päissä helpottavat liitosten kanssa työskentelyä ahtaissa, vaikeapääsyisissä paikoissa
- Rengaspäässä on modifioitu 12-kulmainen POWERDRIV®-räikkä, ja myös avopäässä on räikkätoiminto
- Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Yhdistelmäräikkäavaimen enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kaksoisrengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Suunniteltu erikoisruuviliitoksiin, kuten jarruputkiliitokset, ruiskutuslinjat, ilmastointi, hydrauliikka jne.
![]() | |
AV/ Leukojen väli (SW) | 17 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 225 mm |
Leuan paksuus (a1) | 10,3 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a2) | 7,3 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b1) | 35,5 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 31,8 mm |
Vääntömomentti enint. (F max.) | 201 Nm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!