Yhdistelmäräikkäavain nivelellä
Räikkäavain nivelellä
RÄIKKÄAVAIN 9 MM NIVELELLÄ
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/115341.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1230532.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rengaspään vääntiö:
- POWERDRIV muokattu, 12-kulmainen
- Hienohampainen, 72 hammasta, kääntökulma 5°
- Tarkasti valmistettu renkaan ydin takaa tasaisen ja turvallisen käytön
- Kapea muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa
Nivelletty räikkäpää:
- Nivel 180°
- Erittäin suuri joustavuus kiinnitettäessä tai irrotettaessa erityisesti ahtaissa paikoissa
Standardi: enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
Geometria:
- Rengaspää suora
- Avopää 15° kulmassa
Tämä on erikoistyökalu, jota voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla. Tästä syystä avain sopii vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
- Räikkä ei sovellu erittäin suurille kuormille (vääntömomentin ylittävät arvot). Siksi suosittelemme löysäämään ruuveja tai muttereita ensin avaimen avopäällä tai kiintopäällä ilman räikkätoimintoa ja jatkamaan sitten räikällä. Kiristys sujuu kuitenkin räikällä helposti.
Tiedot(X)
Avaa ruuvit avopäällä ja kiristä rengaspäällä räikkätoimintoa käyttäen.
![]() | |
AV/ Leukojen väli (SW) | 9 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 150 mm |
Leuan paksuus (a1) | 5,2 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a2) | 6,9 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b1) | 18,8 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 17,5 mm |
Vääntömomentti enint. (F max.) | 46 Nm |
Materiaali | Työkaluteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |