Yhdistelmäräikkäavainsarja 6 osaa
Yhdistelmäräikkäavainsarja, 6-osainen
RÄIKKÄAVAINSRJ 8-19 MM 6-OS NIVEL
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vankka ja kestävä räikkä vaativaan vääntöön
- Malli: metrinen
- Vääntiö: räikkäpää POWERDRIV®, 12-kulmainen, hienohampainen, 72 hammasta
- Standardi: enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
- Materiaali: kromi-vanadiumteräs
- Pinnoite: kromattu, mattasatiinipinnoite
- Geometria: avopää 15°:n kulmassa, räikkäpää 180°:n kulmassa, nivelletty, vahvat päät vaativaan käyttöön
Tätä erikoistyökalua voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla. Tästä syystä avaimet soveltuvat vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Tiedot(X)
Avaa pulttia avopäällä:
Kiristä pulttia rengaspäällä räikkätoimintoa käyttäen
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
RÄIKKÄAVAIN 8 MM NIVELELLÄ
ZEBRARÄIKKÄAVAIN 10 MM NIVELELLÄ
ZEBRARÄIKKÄAVAIN 12 MM NIVELELLÄ
ZEBRARÄIKKÄAVAIN 13 MM NIVELELLÄ
ZEBRARÄIKKÄAVAIN 17 MM NIVELELLÄ
ZEBRARÄIKKÄAVAIN 19 MM NIVELELLÄ
ZEBRAJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta