Yhdistelmäräikkäavainsarja, 6.4.1, system 15 osaa
Yhdistelmäräikkäavainsarja 6.4.1, 15 osaa
Tuotenro 0965905470
EAN 4065746024846
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 15 KPL |
Solumuoviosan koko | 6.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 345 x 38 x 336 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
RÄIKKÄAVAIN 8 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 9 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 10 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 11 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 12 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 13 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 14 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 15 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 16 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 17 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 18 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 19 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 21 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 22 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 24 MM NIVELELLÄ