Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa

Yhdistelmäräikkäavainsarja, 5 osaa, RW Edition
RÄIKKÄAVAIN SARJA RW 5-OS

Tuotenro 071402025

EAN 4099618406898

-
Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa

Tuotenro 071402025
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
ZEBRA-työkalusarja, joka on valmistettu kromi-vanadiumteräksestä ja joissa on laadukas musta pinta
  • Laadukas musta pinta Reinhold Würthin signeerauksella

  • Suora, ohut muotoilu ahtaissa paikoissa työskentelyyn

  • Tiheähampainen räikkäpää 72 hampaalla

  • Jos haluat muuttaa vääntösuuntaa, käännä avain ympäri

  • POWERDRIV-vääntiö tehostaa voimansiirtoa vahingoittamatta ruuveja

  • Kromi-vanadiumterästä

  • Toimitussisältö: 1 x 8, 10, 13, 17 ja 19 mm:n yhdistelmäräikkäavain ja muovinen teline/pidike.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot