Yhdistelmäräikkäavainsarja nivelellä
Yhdistelmäräikkäavainsarja, nivelletty, 9 osaa
RÄIKKÄAVAINSRJ 8-24 MM 9-OS NIVEL
Tuotenro 071426352
EAN 4065746079648
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nivelletyn räikkäpään ansiosta sormille jää enemmän tilaa ja esteiden ylittäminen helpottuu
Rengaspään vääntiö:
- POWERDRIV muokattu, 12-kulmainen
- Hienohampainen, 72 hammasta, kääntökulma 5°
- Tarkasti valmistettu renkaan ydin takaa tasaisen ja turvallisen käytön
- Kapea muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa
Nivelletty räikkäpää:
- Nivel 180°
- Erittäin suuri joustavuus kiinnitettäessä tai irrotettaessa erityisesti ahtaissa paikoissa
Standardi: enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
Geometria:
- Rengaspää suora
- Avopää 15° kulmassa
Tämä on erikoistyökalu, jota voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla. Tästä syystä avaimet sopivat vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Vankka ja kestävä räikkä vaativaan vääntöön
- AV/leukojen väli 8 - 24 mm
- Malli: metrinen
- Materiaali: kromattu, mattasatiinipinnoitettu kromi-vanadiumteräs
Tiedot(X)
Avaa ruuvit avopäällä ja kiristä rengaspäällä räikkätoimintoa käyttäen.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 9 KPL |
AV/ Leukojen väli | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 72 |