Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yleissakset Fiskars

Classic-yleissakset Fiskars
FISKARS YLEISSAKSET 9853

Tuotenro 0693006093

EAN 4053479942544

-
Yleissakset Fiskars

Tuotenro 0693006093
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
Ainutlaatuinen oikeakätisille suunniteltu kahva ja terä. Säädettävä leikkuutiukkuus tekevät tuotteesta käyttäjäystävällisen ja monipuolisen. Terän 10 cm pituus takaa tarkkuuden ja tehokkuuden erilaisiin leikkuutöihin.

Fiskars Classic-yleissakset on suunniteltu erityisesti oikeakätisille, mikä tekee niistä erittäin mukavat ja helppokäyttöiset. Leikkuutiukkuutta voidaan helposti säätää tarpeen mukaan, mikä tekee näistä saksista monipuoliset erilaisiin leikkaustehtäviin. Terän pituus on 10 cm, mikä takaa tarkan ja tehokkaan leikkauksen. Nämä laadukkaat sakset tarjoavat käyttäjälleen helppoutta, turvallisuutta ja tarkkuutta kaikissa leikkaustehtävissä.



  • Terät ja kahvat muotoiltu oikeakätisille.

  • Leikkuutiukkuutta voidaan säätää.

  • Terän pituus 10 cm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

21 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot