Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa
Lamellilaikka, Mini-Disc, zirkoni-alumiinioksidi
LAMELLIPYÖRÖ MINI 50MM P40 ROLOC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pieni lamellihiomapyörö, jossa on pikakiinnitys, käytetään paineilmakulmahiomakoneissa ja taipuisalla jatkovarrella varustetuissa kulmahiomakoneissa
76 mm:n ∅ pyöröjä voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa, joissa on M14-pidike
Tukeva muovilaikka pikakiinnityksellä
Luja, joustava puuvillakuitu suurella repeämislujuudell
Käyttöikävertailu: Perinteinen fiiberilaikka: Mini-Disc = 20: 1
Muita Mini-Discin etuja vastaaviin fiiberilaikkoihin verrattuna:
- Jopa 20x (15x) pidempi käyttöikä, erityisesti kulmien hiomisessa
- Kaikki muut lamellilaikan edut fiiberilaikkoihin verrattuna
- Ei tukkeutumista tai voitelutarvetta
- Monikäyttöinen, paljon käyttökohteita
- Huomattavasti hienompi pinnanjälki mahdollista samalla jyvällä
- Suurempi repeytymisen kesto hiottaessa nurkkia ja kulmia
- Lisääntynyt poistoteho
- Lyhyemmät työstöajat
- Huomattava ajan ja kustannusten säästö käyttäjälle
Tiedot(X)
Vaihtoehto pikakiinnityksellä oleville fiiberilaikoille, pienille hiomalaikoille, hiomapäille, lamellilaikoille, hiomaholkeille, hiomapäille jne.
Hitsaussaumojen työstöön, pintojen hiomiseen, lakan ja maalin poistoon, työkalujen teroitukseen, puhdistukseen ja kiillotukseen, purseenpoistoon, kulmien viimeistelyyn, ruosteenpoistoon, erityisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin.
Käsiteltävät materiaalit: Erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi ja nikkeliseokset. Seostettu ja seostamaton teräs, rakennusteräs, työkaluteräs, ei-rautametallit, valumetalli, kovat muovit ja puu.
Halkaisija (Ø) | 50 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | 3M Roloc-kiinnitys |
Karkeus, raekoko | 40 |
Malli | Suora |
Materiaali, selkälevy | Muovi |
Pyörimisnopeus enint. | 30000 rpm |
Materiaali, hioma-aine | Zirkoni-korundi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!