Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Kirjaudu sisään saadaksesi täyden hyödyn verkkokaupastamme.
Ei hukkareissuja. Kirjautuneen näet lähimpien centereiden saldot ja voit optimoida reitin kiireen keskelläkin.
Verkkokauppatilaukset jopa seuraavaksi päiväksi työmaallesi. Voit tilata tuotteet myös lähimmälle centerillesi.
Renkaan asennusspray
Paineilma iskumutteriväännin DSS 1/2”, Premium Power
1/2" voimahylsysarja
Digitaalinen rengaspainemittari
Rengaspainemittari, renkaantäyttölaite UNIV'AIR®
Renkaan korjaussarja WRS PNEUSIL
Liimapaino, teräs Henkilöautoihin
Rengastarra Fastyre
1/2" voima-/rengashylsysarja, pitkät, 2.4.1, system 4 osaa
Rengas-/voimahylsysarja, 1/2″, 2.4.1, system
Pitkät rengashylsyt
1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium
1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää
Työkalunpidin, magneettinen
Marine Cleaner
Rengasliitu
Led tasovilkku
Työvalaisin, 360° LED
KIRKAS PC VARAVISIIRI CLEANAIR UNIMASK
Kirkas suojakalvo Cleanair Unimaskiin, 20 kappaleen paketti
PTFE tiivistenauha SEALEX
Varoituskolmio mini
Kuivaimuri, TSS 7-L BASIC
Fleece-suodatinpussi Kuivaimureihin
Kulmahiomakone EWS 19-150 EQC POWER
Kemikaalisuojakäsine
Nitriili kertakäyttökäsine Sininen, puuteriton
Kompressori Subcompact 8 L Silent, öljytön
Induktiokuumennin
Kierretankoteline
Vaihtoteräveitsi katkottomalla terällä Martor Argentax Cuttex 9MM 46102
Imeytysmatto/puhdistusliina rullassa yleiskäyttöön
Öljynimeytysmatto rullassa
Imeytysarkki/puhdistusliina yleiskäyttöön
Öljynimeytysarkki/-liina
Suojakäsine, neulottu, pinnoitettu Ansell HyFlex 11-618
Hitsausmaski CleanAIR Omnira Combi Air
Hengityksensuojain JedX 3972W FFP3 NR ilman venttiiliä
Hengityksensuojain JedX 3971W FFP2 NR ilman venttiiliä
Hengityksensuojain JedX 3805W FFP3 NR venttiilillä
Hengityksensuojain JedX 3614W FFP2 NR venttiilillä
Tartuntapohjuste Contact Clean
Collegepaita
Antiflame haalari musta
MS 12-A, akkumulticutter
Työtilamatto Safety Stance 549