Fix-Pika-ankkuri
Fix-ankkuri, sinkitty teräs
FIX-PIKA-ANKKURI 6 X 80 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo asentaa
- Karkaistua jousiterästä
- Kaulus lukitsee kappaleen paikalleen
- Välittömästi kuormitettavissa
- Läpiasennettava
- Polyamiditulppia paremmat lämpöominaisuudet
Tiedot(X)
- Ei-kantaviin kiinnityksiin sisätilojen viimeistelyssä
- Ulkotiloissa ei-kantaviin kiinnityksiin, joita tarvitaan vain lyhyen aikaa, esimerkiksi rakentamisen turvallisuutta varten
- Voidaan käyttää betonissa ≥ B25, umpitiilessä, umpinaisessa kalkkihiekkatiilessä ja paineenkestävässä luonnonkivessä
Ankkurin/tulpan halkaisija | 6 mm |
Pituus (l) | 80 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (d a) (da) | 50 mm |
Asennussyvyys (h s) | 30 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Reunaetäisyys (a r) | 50 mm |
Keskinäinen etäisyys (a) | 60 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus (d) vähint. (suositeltu) | 60 mm |
Porareiän syvyys (t) | 35 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 6,8 mm |
Ankkurin halkaisija (mm) | 6 | 8 | ||
Suorituskykytiedot | ||||
Suositeltu kuorma | Betoni ≥ C20/25 | Frec. (kN) | 0,3 | 0,75 |
Umpitiili | 0,2 | 0,6 | ||
Umpitiili, kalkkihiekka | 0,25 | 0,65 |
Ominaisarvot | |||
Keskinäinen etäisyys | s ≥ (mm) | 240 | 240 |
Reunamitta | c ≥ (mm) | 80 | 80 |
Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 35 | 45 |
Asennussyvyys | hnom ≥ (mm) | 30 | 40 |
Min. kiinnitysalustan paksuus | hmin ≥ (mm) | 60 | 80 |
Poran nimellishalkaisija∅ | d0 (mm) | 6 | 8 |
Läpireikä kiinnitettävässä kappaleessa | df (mm) | 6,8 | 8,8 |
Holkki ∅ (kiristämätön) | (mm) | 6,8 | 8,8 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!