Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Mineral oil and polyurea compound for high temperatures. High temperature lubricant for roller bearings
TEMP110 is a high-temperature grease for applications where the temperature of continuous use is a maximum of +110 °C
Arcanol LOAD150 is a high-load grease intended for all applications where line contact occurs
High-performance lubricating grease