Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Partly synthetic oil that is extremely resistant to high pressures
Prevents the seizing and thread galling ("cold welding") of screws and nuts.
Extremely temperature-resistant, fully synthetic penetrating oil with PTFE
Shear-proof dry synthetic wax with PTFE
High-pressure-resistant lubricating oil with excellent adhesive properties
High-quality synthetic lubricating oil specially developed for the lubrication of forklifts.